Beli letter punch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TRUSCO Alphabet Punch Setatribut:
- Content: A to Z
- SATA Letter Punch SetDeskripsi:90805 27-piece letter punch set 3MM Product Introduction ●Beautiful font ●High hardness ●Surface paint anti-rust
- MultiPro Punch LetterDeskripsi:• Drop Forged Chrome - Vanadium Steel • Blue Plastic Box
- TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- PRYOR Letter Punch Set A-ZDeskripsi:Version:Made of hard and tough steel with particularly precise machine engraving and depth tolerance; accurately centred. Calibrated shank, through hardened. Striking head enhancement for safe working. Supplied in a plastic case.High performance precision punches, chemically nickel-plated, very long service life.Normal script; i. e. the punched character can be read directly on the component.Application:For punching into materials with a strength up to 1200 N/mm2.Spare part:Individual number punches under No. 085411 size font height/number, e. g. No. 085411 size 3/1.Individual letter punches under No. 085431 size font height/character, e.g. No. 085431 size 3/A.Note:Other hand and machine punches of all types, such as punches with a company’s logo etc., are available on request.atribut:
- Character Height: 10 mm
- Overall Length: 89
- Shank Thickness: 14.3
- Containt: 27 pcs
- Senator Letter Punchesatribut:
- Finish/Coating: Nickel Plated
- Impression Letter Type: Standard
- Stamp Type: Hand Stamp
- Set Description: Letters A to Z
- Material: Carbon Steel
- Standards Met: DIN 1451
- Includes: Letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Senator Letter PunchesDeskripsi:- Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
- Zeki Number Stamp PunchDeskripsi:- Nomor Ketok / Number Punch ini dipergunakan untuk mencetak nomor saja di objek yang keras seperti plat besi, kayu, aluminium / aluminum, stainless steel, dan objek metal lainnya.- Dasar / permukaan dari objek yang hendak diberikan cetakan angka disarankan yang berbentuk rata / flat, untuk yang berbentuk bulat / seperti pipa, hasil cetakkannya kurang maksimal.- Tersedia dari ukuran 4mm, 5mm, dan 6mm- 1 set terdapat 9 nomor dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 (9 dan 6 sama pakai, hanya dibalik).- Harga tersebut diatas adalah harga 1 set dengan isi 9 pcs.- Batangan besi tebal untuk memperkokoh kekuatan kunci.
- TRUSCO Number Punch Setatribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- ELORA Mechanic's Plier Setatribut:
- Contents: 470-BI 200; 490-BI 165; 495-BI 185
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- KUKKO Angka KetokDeskripsi:KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- monotaro Engraving Set English LettersDeskripsi:Stamping on metal plates such as iron, copper and aluminumatribut:
- Character Type: English letters
- Hardness HRC: 58-62
- Set Contents: AZ, & (27 pcs)
- Surface Treatment: Sand blast processing
- Material: CR-V
- TRUSCO Marking Punch Numberatribut:
- Finishing Material: Carbon Steel (S45C) Tip Quenching
- URATANI Number Punch Setatribut:
- Material: High-speed steel (SKH51)
- Nominal: 6.0
- TRUSCO Marking Punch NumberDeskripsi:The engraving is deeper than other companies, products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.
Daftar Harga letter punch Terbaru October 2026
| TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf) | Rp159.900 |
| TRUSCO Alphabet Punch Set | Rp1.499.900 |
| SATA Letter Punch Set | Rp409.900 |
| Jason Letter Punch | Rp109.900 |
| MultiPro Punch Letter | Rp83.900 |
| TEKIRO Number Punch (Ketok Angka) | Rp53.900 |
| PRYOR Letter Punch Set A-Z | Rp4.499.900 |
| Senator Letter Punches | Rp1.199.900 |
| FATOOLS Letter Figure Stamp | Rp229.900 |
| Senator Letter Punches | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bzP101000431-2.jpg)




/c0P101000432-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)